3/8IN OHMEGA AIR AND MULTI PURPOSE 625FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-OHMEGA-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMk1pODVNelk0TmpFNU1UZzRNalUwTG1wd1p3fDdhYmJjNDhjM2FiYmMzMTkxYTU5YWQ0MDNlN2M4MzM2ZmU5MzAyNjU1NDAxZmQyNzU3YzlhNTE5MGZlNGJjNTA
18201905 软管 

GATES GATES

3/8IN OHMEGA AIR AND MULTI PURPOSE 625FT

描述

GATES 3/8IN OHMEGA AIR AND MULTI PURPOSE 625FT

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN OHMEGA AIR AND MULTI PURPOSE 625FT

BDI部件号
18201905

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053652338
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Medium Duty Industrial
价格单位
REEL
包装数量
625FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 625 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32370704
重量/磅
118.75
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新