GATES
GATES
3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL
BDI部件号
1462557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-PC5000-BLUE-300FT-REEL/p/1462557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 10 |
| BDI- 匈牙利 | 10 |
| BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 121 Deg C
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
详细描述
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米