3/8IN PLIOVIC AG SPRAY 1800 ORANGE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-1800-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcyWkM4eE1EYzJPVFEwT1RnM056VXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE4eE9EQXdYMDlTUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM3Y2IyYzIyNjZhYjI1YTJmYmEzYTY1Y2ZhYzMxNjg4YzUwOGNiOThjOWQzYWYyMTkwNGQwM2FlYTRlZGYxYTA
424806 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8IN PLIOVIC AG SPRAY 1800 ORANGE

描述

CONTINENTAL 3/8IN PLIOVIC AG SPRAY 1800 ORANGE

Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN PLIOVIC AG SPRAY 1800 ORANGE

BDI部件号
424806

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256126956
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Agricultural Sprayer
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Ribbed Finish | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商内部编号
20012638
重量/磅
42
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新