3/8IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaU55ODVNelk0TmpFeE9UYzVNamswTG1wd1p3fDQwZTJkYWM3YjcyYTY4YWIxZmQxMmY4ZTFlMGZhZThiNzA1YjUyNjM1ZDFmZWVjOTY4MGExZTFmNzJmNWE0ZGU
422958 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK

描述

CONTINENTAL 3/8IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK

BDI部件号
422958

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256213298
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
750FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 750 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20012700
重量/磅
97.5
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新