3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 1000FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLNMST-PW-3000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd5Tnk4eE1ESTRNVE01TVRJNU1qUTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE9UVk5VWDFCWFh6TXdNREJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWU3YTllNjk0MjU4YWQxZTNiOGM1YjA5YTQyYzE4NzI2OTkyZTdmZWJkNjA4ODQ4YzlmOTZmMmIxODc3ZWNhMA
18201697 软管 

GATES GATES

3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 1000FT/REEL

描述

GATES 3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 1000FT/REEL

Water Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 1000FT/REEL

BDI部件号
18201697

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053472868
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment | Hose Coupling
价格单位
REEL
包装数量
1000FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2.5 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
46572401
重量/磅
230
详细描述
Water Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.67 英寸 | 17.018 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新