3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 300FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PC4000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoaFpDODVNelk0TmpFNU16ZzBPRFl5TG1wd1p3fGI2ZmI4MzJjMjkxMTA0NGMwNjJhNTRiZjBkODM5MGIwNzk4MTNlYzBkNmZhMTgzZDY4MzYwOTg4NGNjMTEzZWU
1483864 软管 

GATES GATES

3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 300FT/REEL

描述

GATES 3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 300FT/REEL

Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN POWERCLEAN 3000 BLACK 300FT/REEL

BDI部件号
1483864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 181
BDI- 匈牙利 181
BDI- 罗马尼亚 181

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053472875
重量 / Kilogram
31.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
46572402
重量/磅
69
详细描述
Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新