https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PC3500-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhpTkM4NU9EQTFOVFl4TVRBeU16WTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5UVF6TTFNREJmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTFlNjdhNTBkNzc0MTk3MmQ0MzkwNTU1ZGEzNDEyZmRiYTFmMTcwZDIwOTE1MDFlNjgxOTA3ODQ5NTE1ZGI5OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PC3500-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhpTkM4NU9EQTFOVFl4TVRBeU16WTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5UVF6TTFNREJmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTFlNjdhNTBkNzc0MTk3MmQ0MzkwNTU1ZGEzNDEyZmRiYTFmMTcwZDIwOTE1MDFlNjgxOTA3ODQ5NTE1ZGI5OQ
GATES
GATES
3/8IN POWERCLEAN 4000 GRAY 300FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 3/8IN POWERCLEAN 4000 GRAY 300FT/REEL
Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN POWERCLEAN 4000 GRAY 300FT/REEL
BDI部件号
18201708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-POWERCLEAN-4000-GRAY-300FT-REEL/p/18201708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053513783
重量 / Kilogram
31.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
46572423
重量/磅
69
详细描述
Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米