GATES
GATES
3/8IN RUBBER AIR BRAKE HOSE 225PSI 250FT
GATES GATES
描述
GATES 3/8IN RUBBER AIR BRAKE HOSE 225PSI 250FT
Air Brake Hose; 3/8" Inside Diameter; 250FT Length; 225PSI Pressure; -40 To 100 Deg C Temperature Rating
制造商部件号
3/8IN RUBBER AIR BRAKE HOSE 225PSI 250FT
BDI部件号
18201407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-RUBBER-AIR-BRAKE-HOSE-225PSI-250FT/p/18201407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
225 PSI | 15.5 Bar
典型用途
Hydraulic
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4-Spiral | Fiber
名称
Hose
关键字串
Air Brake
制造商货号
32450602
产品明细
Air Brake Hose
产品规格
3/8" Inside Diameter; 250FT Length; 225PSI Pressure; -40 To 100 Deg C Temperature Rating
详细描述
Air Brake Hose; 3/8" Inside Diameter; 250FT Length; 225PSI Pressure; -40 To 100 Deg C Temperature Rating
内径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米