CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8IN TWINLINE WELDING GRAD R
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8IN TWINLINE WELDING GRAD R
Welding; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN TWINLINE WELDING GRAD R
BDI部件号
425395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-TWINLINE-WELDING-GRAD-R/p/425395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256131769
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Welding
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green | Red
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Welding Service
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Twin-Line Welding Grade R | Type VD
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Welding
制造商内部编号
20027224
重量/磅
130
详细描述
Welding; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米