https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FUEL-INJTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd3TkM4eE1UQXdNelkyT0RFMk9EY3pOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsVkZURjlKVGtwVVRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ODMyODllYjYxYjA2N2Y2MTk5YTYyZDkzNmI5Y2EwYmMyOTlhM2NlYjU4OWM2YThhYTk4ZDE1NmEzYWVlZDFh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FUEL-INJTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd3TkM4eE1UQXdNelkyT0RFMk9EY3pOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsVkZURjlKVGtwVVRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ODMyODllYjYxYjA2N2Y2MTk5YTYyZDkzNmI5Y2EwYmMyOTlhM2NlYjU4OWM2YThhYTk4ZDE1NmEzYWVlZDFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX1-1/2FT FUEL INJECTION SAE 30R9
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX1-1/2FT FUEL INJECTION SAE 30R9
Automotive Hose; 25/64" Inside Diameter; 0.648" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyethylene Outer Material; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX1-1/2FT FUEL INJECTION SAE 30R9
BDI部件号
19300865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8INX1-1-2FT-FUEL-INJECTION-SAE-30R9/p/19300865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256141980
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyethylene
工作温度范围
-30 To 275 Deg F
工作压力
180 PSI | 12.4 Bar
典型用途
Fuel Injected Vehicle
价格单位
FT
包装数量
1.5FT
订购倍数
1.5FT
最低订购量
1.5 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
详细描述
Automotive Hose; 25/64" Inside Diameter; 0.648" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyethylene Outer Material; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure
内径
0.391 英寸 | 9.931 毫米
外径
0.648 英寸 | 16.459 毫米