GATES
GATES
3/8INX1000FT 33HB AIR AND MP 1125PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/8INX1000FT 33HB AIR AND MP 1125PSI
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1125 PSI - 78 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX1000FT 33HB AIR AND MP 1125PSI
BDI部件号
18201914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8INX1000FT-33HB-AIR-AND-MP-1125PSI/p/18201914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053215243
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
1125 PSI | 78 Bar
典型用途
Air Breathing | Diving
价格单位
REEL
包装数量
1000FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
33330017
重量/磅
190
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1125 PSI - 78 Bar Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米