3/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-UNITRIX-BLK-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0T1M4eE1UQXdNemN4TkRFd09UUTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZVNUpWRkpKV0Y5Q1RFdGZSMUpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWQ1ZTQxN2IwZjQwMmMwNTQyYjYzZmY4OGJkNmNmMDYxM2Y0YTg3MGZhZTE2Zjc3YmI4MTlhMWViMmE0ZTQ5
24579243 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479

描述

CONTINENTAL 3/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479

Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX131FT UNITRIX 80 BLACK/GREEN 479

BDI部件号
24579243

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256566844
重量 / Kilogram
0.079
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black | Green
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
479 PSI | 33 Bar
典型用途
Chemical and Petrochemical Industry | Railway Industry
价格单位
FT
包装数量
131FT
订购倍数
131FT
最低订购量
131 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
23.58
详细描述
Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black | Green; 479 PSI | 33 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新