CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX25FT WHITEWATER BLACK 3000 MXM KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX25FT WHITEWATER BLACK 3000 MXM KG
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX25FT WHITEWATER BLACK 3000 MXM KG
BDI部件号
423385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8INX25FT-WHITEWATER-BLACK-3000-MXM-KG/p/423385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126451
重量 / Kilogram
3.067
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
Upto 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Steam Cleaner Machine | Combination Steam Cleaner/Pressure Washer Machine
价格单位
REEL
包装数量
25FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商内部编号
20023830
重量/磅
5.75
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米