3/8INX50FT 205MB SMOOTH STEAM KING https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-205MB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnMU5TODVNelk0TmpRMU1EUXlNakEyTG1wd1p3fGFlZWRlMjZlNzI0NmQ1OTgxNTNlMDExOTJjZjJlMDU4OTdhNGJjYTJlMGY0OTM1MmNhNzAwNmQ5MDhmZWRmZDk
18201941 软管 

GATES GATES

3/8INX50FT 205MB SMOOTH STEAM KING

描述

GATES 3/8INX50FT 205MB SMOOTH STEAM KING

Steam; 3/8" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX50FT 205MB SMOOTH STEAM KING

BDI部件号
18201941

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053662962
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
制造商货号
36050650
重量/磅
65
详细描述
Steam; 3/8" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.78 英寸 | 19.812 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新