GATES
GATES
3/8INX50FT HV GREEN AIR BRAKE STRIPE
GATES GATES
描述
GATES 3/8INX50FT HV GREEN AIR BRAKE STRIPE
Air Hose; 3/8" Inner Diameter; 3/4" Outer Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX50FT HV GREEN AIR BRAKE STRIPE
BDI部件号
18201911
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8INX50FT-HV-GREEN-AIR-BRAKE-STRIPE/p/18201911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053065510
重量 / Kilogram
5.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Polychloroprene
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
Truck | Bus And Mobile Air Brake Systems | Flexible Connector Between Frame And Axle
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
225 PSI | 15.5 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
32454468
详细描述
Air Hose; 3/8" Inner Diameter; 3/4" Outer Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.1 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米