GATES
GATES
3/8X100 CLEAN MASTER PW4000 BLACK
GATES GATES
描述
GATES 3/8X100 CLEAN MASTER PW4000 BLACK
Water Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 4000 PSI | 275.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8X100 CLEAN MASTER PW4000 BLACK
BDI部件号
22285165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8X100-CLEAN-MASTER-PW4000-BLACK/p/22285165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075735502
重量 / Kilogram
14.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 275.8 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment | Hose Coupling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2.5 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
46579423
详细描述
Water Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 4000 PSI | 275.8 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.67 英寸 | 17.018 毫米