3/8X1500 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPB-BLK-2W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd09TOHhNRE0xTWpJek1EZzVNVFUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJDWDBKTVMxOHlWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzRlNThiMDg3NWRkOWRlZGQ5NjA0NWU4ZWJmZmJhZGQwYjMwNDg4ZWU1ZGZjMmI5NDEyNmMyYTg5YTQzOWMzNA
22284479 软管 

GATES GATES

3/8X1500 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE

描述

GATES 3/8X1500 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE

Hose, Hydraulic; 3/8" ID; 0.7" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 3000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8X1500 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE

BDI部件号
22284479

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075572565
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
40 DEG F To 212 DEG F
工作压力
3000 PSI | 345 Bar
典型用途
Hydraulic Power Unit | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
1500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 20000 PSI | With Gold Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose, Hydraulic; 3/8" ID; 0.7" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 3000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.7 英寸 | 17.78 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新