3/8XBALE CLEAN+ PW6000 GRA https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM-PW6-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmczTUM4eE1UQXdNell3TkRZek1UVTRNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwMWZVRmMyWDBkU1dWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjk2YzNkMDM0MDEyNDQ4NGVjNDhmNDBkYzU4ZTU3OTcwZjg1ZWMyYTBiMWQ5MzZkNmQ0ZDEwNTk0NjE5ZDU1
28363549 软管 

GATES GATES

3/8XBALE CLEAN+ PW6000 GRA

描述

GATES 3/8XBALE CLEAN+ PW6000 GRA

Pressure Washer Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Gray; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8XBALE CLEAN+ PW6000 GRA

BDI部件号
28363549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075868378
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Industrial | Commercial | Food Processing | Sanitation
价格单位
BALE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商内部编号
46560809
详细描述
Pressure Washer Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Gray; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新