3/8XRL 750 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATHOSEXX-DT-CNTR-CLNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcwT0M4eE1EZzBNVFl6TURBNE1UQTFOQzlOUmxKSFFWUklUMU5GV0ZoZlJGUmZRMDVVVWw5RFRFNUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkYzk0YjU4ZWI1NTM5NTMyMTYzOTExOWQ3YTZmMmNkOWQ1MmQ1ZDZmNzhhOWY5NWZkMjdlYTRhNGVlOThlYzI
28385444 软管 

GATES GATES

3/8XRL 750

描述

GATES 3/8XRL 750

Data Center Cooling Hose; 0.38" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 400 PSI - 27.6 Bar Static Operating Pressure

制造商部件号

3/8XRL 750

BDI部件号
28385444

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075869986
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Data Center Cooling
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
750FT
订购倍数
750FT
最低订购量
750 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braided | Synthetic Textile | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Data Center Cooling
制造商货号
42170036
详细描述
Data Center Cooling Hose; 0.38" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 400 PSI - 27.6 Bar Static Operating Pressure
内径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新