GATES
GATES
3/8XRL FUEL LINE 50 BARRICADE
GATES GATES
描述
GATES 3/8XRL FUEL LINE 50 BARRICADE
Marine Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; HNBR Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8XRL FUEL LINE 50 BARRICADE
BDI部件号
22284076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8XRL-FUEL-LINE-50-BARRICADE/p/22284076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075410249
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
HNBR
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Carbureted Engines In Car | Light Truck | Off Road Vehicle And Small Engine
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3.35 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
42195523
重量/磅
66
详细描述
Marine Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; HNBR Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.62 英寸 | 15.748 毫米