3 X 100FT VINTNER RESERVE GRAY https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VRESERVE-CB-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmczWmk4eE1UQXdNemN6TURZeU5EVTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZsSkZVMFZTVmtWZlEwSmZSMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3NTkyNTBlNTgyNjgzNTBkNDkwMWRmNWQ1NzcwMWM3MmFmYjdkOWY5MTkwNzZjYjliMTVmNjcwMDY2NWQ5NWE
22341466 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3 X 100FT VINTNER RESERVE GRAY

描述

CONTINENTAL 3 X 100FT VINTNER RESERVE GRAY

Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3 X 100FT VINTNER RESERVE GRAY

BDI部件号
22341466

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 70

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256572364
重量 / Kilogram
1.061
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
In-Plant | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Monofilament Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
234
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.81 英寸 | 96.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新