https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-301SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcyTmk4eE1EazROVEExTWpNd056UTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk16QXhVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWI2NTFhZDQ4ZGZiZGVkOGU3NDdjZmE0NzQ3YjFiNTIyYTgxMTc2YjQ0ZjliOTlhYzNlYzkzMjFlNTk2Mjk3YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-301SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcyTmk4eE1EazROVEExTWpNd056UTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk16QXhVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWI2NTFhZDQ4ZGZiZGVkOGU3NDdjZmE0NzQ3YjFiNTIyYTgxMTc2YjQ0ZjliOTlhYzNlYzkzMjFlNTk2Mjk3YQ
PARKER
PARKER
301SN-24
PARKER PARKER
描述
PARKER 301SN-24
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.165" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1300 PSI | 90 Bar Operating Pressure
制造商部件号
301SN-24
BDI部件号
15067815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/301SN-24/p/15067815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1300 PSI | 90 Bar
典型用途
Industrial Manufacturing Equipment | Off-Road Machinery
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
2.14
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.165" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1300 PSI | 90 Bar Operating Pressure
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米