https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-3080-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhpTmk4eE1EYzNNVEEyTlRFM05qQTVOQzlKVGtSS1FWTklUMU5GV0ZoZk16QTRNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmODA1NjRiNzNlN2YwYmUzMTY2NWJhMDA1ZDc4MTRkYmU1NTk3NDhiZDYyODFmMzMwN2M0ZTEyYmYyY2MwNDc5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-3080-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhpTmk4eE1EYzNNVEEyTlRFM05qQTVOQzlKVGtSS1FWTklUMU5GV0ZoZk16QTRNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmODA1NjRiNzNlN2YwYmUzMTY2NWJhMDA1ZDc4MTRkYmU1NTk3NDhiZDYyODFmMzMwN2M0ZTEyYmYyY2MwNDc5
JASON
JASON
3080-0400-100
JASON JASON
描述
JASON 3080-0400-100
Hose, Suction and Discharge; 4" ID; 4.6" OD
制造商部件号
3080-0400-100
BDI部件号
21439468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3080-0400-100/p/21439468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||