319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/4IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-319MB-GLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd01DOHhNRE0xTWpJek5UWXhNREUwTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZNekU1VFVKZlIweEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1YWM2NWFlNGI5NjRkODIxNTJiYTM2NDFlNThlYjg0NDNiZTNjNGY5MDc0YTc5NGZmM2U1OWQ0MmY1YzNhZDE
18201522 软管 

GATES GATES

319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/4IN

描述

GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/4IN

Hose, Air and Multi Purpose; 1/4" ID; 0.63" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/4IN

BDI部件号
18201522

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053213546
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Neoprene
外圈材料
Hypalon
颜色
Gold
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
重量/磅
22
详细描述
Hose, Air and Multi Purpose; 1/4" ID; 0.63" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.63 英寸 | 16.002 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新