GATES
GATES
319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2INX50FT
GATES GATES
描述
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2INX50FT
Hose, Air and Multi Purpose; 1-1/2" ID; 1.94" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2INX50FT
BDI部件号
18201626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/319MB-GOLD-MASTER-AIR-AND-MP1-1-2INX50FT/p/18201626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053213607
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Neoprene
外圈材料
Hypalon
颜色
Gold
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 17.9 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
重量/磅
53
详细描述
Hose, Air and Multi Purpose; 1-1/2" ID; 1.94" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
外径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米