32-PCW https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-PCW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd3TkM4eE1EazROVEF6TWpZeE16a3hPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlVFTlhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk0NjUyZGE3MWY4YmFkMDEwZDBiYWFiNzM4OTA1ZTJhYzY1Njk5ODgzZWIxMGJmYWE2ZDhkYjA4YmJjNDg2ZWU
27440760 软管 

PARKER PARKER

32-PCW

描述

PARKER 32-PCW

Industrial Hose; 2" Inside Diameter; 2.65" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Polypropylene Outer Material; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

32-PCW

BDI部件号
27440760

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Industrial
内层材料
PTFE
外圈材料
Polypropylene
工作温度范围
0 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Fluid Handling | Chemical Transfer | Paint
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polypropylene Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Industrial
重量/磅
0.56
详细描述
Industrial Hose; 2" Inside Diameter; 2.65" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Polypropylene Outer Material; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
2.65 英寸 | 67.31 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新