

PARKER
PARKER
32-SCWV
PARKER PARKER
描述
PARKER 32-SCWV
Vacuum Hose; 2" Inside Diameter; 2.49" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 450 PSI | 31 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32-SCWV
BDI部件号
27440766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32-SCWV/p/27440766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 600 Deg F
工作压力
450 PSI | 31 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
316 Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
0.84
详细描述
Vacuum Hose; 2" Inside Diameter; 2.49" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 450 PSI | 31 Bar Operating Pressure
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米