GATES
GATES
3217-5016
GATES GATES
描述
GATES 3217-5016
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/4" Inside Diameter; 1.2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3217-5016
BDI部件号
22283962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3217-5016/p/22283962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075404415
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
High Pressure Washer Equipment | Food Processing Plant | Food Plant Cleaning Equipment
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32175016
重量/磅
45
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/4" Inside Diameter; 1.2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
外径
1.2 英寸 | 30.48 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米