GATES
GATES
32ACP MEGATECHII 100FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 32ACP MEGATECHII 100FT/CARTON
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1300 PSI - 90 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32ACP MEGATECHII 100FT/CARTON
BDI部件号
1104021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32ACP-MEGATECHII-100FT-CARTON/p/1104021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053655353
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1300 PSI | 90 Bar
典型用途
Air Compressor Line | High Temperature Transmission and Lubricating Oil System
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 5200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572485
重量/磅
2.18
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1300 PSI - 90 Bar Operating Pressure
外径
2.61 英寸 | 66.294 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米