https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-MEGATECHII-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnME1pOHhNRFE1T0RNd056Z3hOelV3TWk5SlRrUkhRVlJJV1VSSVUwVmZUVVZIUVZSRlEwaEpTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTJjMGE1ZWMxZmQ5N2JhN2QwNDhjYzFmZGJmYjc5NTVlOWFjNGQ4YTk0ZWU2Y2I1ZTU3ZjIwMDYzYmUzMmQzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-MEGATECHII-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnME1pOHhNRFE1T0RNd056Z3hOelV3TWk5SlRrUkhRVlJJV1VSSVUwVmZUVVZIUVZSRlEwaEpTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTJjMGE1ZWMxZmQ5N2JhN2QwNDhjYzFmZGJmYjc5NTVlOWFjNGQ4YTk0ZWU2Y2I1ZTU3ZjIwMDYzYmUzMmQzNA
GATES
GATES
32ACPMEGATECHIIX50FT
GATES GATES
描述
GATES 32ACPMEGATECHIIX50FT
Hydraulic Hose; 2" Inner Diameter; 2.61" Outer Diameter; CPE Inner Material; Polyester BraInner Diameter Outer Material; Blue Color; 5200 PSI - 358.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32ACPMEGATECHIIX50FT
BDI部件号
22151128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32ACPMEGATECHIIX50FT/p/22151128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075519089
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
CPE
外圈材料
Polyester Braid
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To +300 Deg F
工作压力
5200 PSI | 358.5 Bar
典型用途
Multi-Purpose High-Pressure | High-Temperature | Air Compressor Lines | Petroleum-Base Or Phosphate Ester Hydraulic Fluid Supply Lines
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1300 PSI | 89.6 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574734
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inner Diameter; 2.61" Outer Diameter; CPE Inner Material; Polyester BraInner Diameter Outer Material; Blue Color; 5200 PSI - 358.5 Bar Operating Pressure
外径
2.61 英寸 | 66.3 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米