GATES
GATES
32EFCPSX200FT LL
GATES GATES
描述
GATES 32EFCPSX200FT LL
Hydraulic Hose; 2" Inner Diameter; 2.8" Outer Diameter; NBR Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32EFCPSX200FT LL
BDI部件号
1104036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32EFCPSX200FT-LL/p/1104036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075379416
重量 / Kilogram
2.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
NBR
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
20000 PSI | 1379 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic | Mining Equipment | Roof-Support Systems | Petroleum-Based Or Water Emulsion Fluids
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5000 PSI | 344.7 Bar Dynamic WP | 6-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511703
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inner Diameter; 2.8" Outer Diameter; NBR Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
外径
2.8 英寸 | 71.1 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米