GATES
GATES
32EFG6K-MTFXLL
GATES GATES
描述
GATES 32EFG6K-MTFXLL
Hose, Hydraulic; 2" ID; 2.8" OD; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32EFG6K-MTFXLL
BDI部件号
22150956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32EFG6K-MTFXLL/p/22150956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075466864
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Hydrostatic Transmission
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 24000 PSI | Extremely High Pressure | High Impulse | Four Alternating Layer Of Spiraled | High Tensile Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose, Hydraulic; 2" ID; 2.8" OD; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.8 英寸 | 71.12 毫米