GATES
GATES
32G1 120FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 32G1 120FT/CARTON
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32G1 120FT/CARTON
BDI部件号
1104070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32G1-120FT-CARTON/p/1104070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053546149
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
High Temperature Medium Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
120FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 2700 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572490
重量/磅
1.48
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.51 英寸 | 63.754 毫米