32G1HX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmcxT1M4eE1EQXlPRFUyTURneE1EQXhOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6RmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDM3NjkyYjNlN2VhMzM2ZjJkNWE3MWRiNDM4MzZmMzE3OGI2MzNhNTRlMzY0NjdiM2Y4ZDVkYWNlMjE5YzZi
24617658 软管 

GATES GATES

32G1HX50FT

描述

GATES 32G1HX50FT

Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure

制造商部件号

32G1HX50FT

BDI部件号
24617658

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075323778
重量 / Kilogram
34.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 2400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574112
重量/磅
75
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.51 英寸 | 63.754 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新