32G2XHXCTN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2XH-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmcyTWk4NU5qYzBORGMwTkRJeU16QXlMbXB3Wnd8MTA2ZTdlMTViZTZjNjNiMWMzZDZhYWQ4MmU2OGI5MzZjNWQ5MTU1ZTYyZTk3NTYwMzM5ZmRiNzJiNWRiYmM0Mw
22151062 软管 

GATES GATES

32G2XHXCTN

描述

GATES 32G2XHXCTN

Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure

制造商部件号

32G2XHXCTN

BDI部件号
22151062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075464853
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
CARTON
包装数量
130FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 130 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574990
重量/磅
2.12
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.65 英寸 | 67.31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新