GATES
GATES
32GMVMMXCTN 2IN
GATES GATES
描述
GATES 32GMVMMXCTN 2IN
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.39" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32GMVMMXCTN 2IN
BDI部件号
25160359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32GMVMMXCTN-2IN/p/25160359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
CARTON
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.39" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.39 英寸 | 60.706 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米