GATES
GATES
32MEGATECHG5TBX50FT
GATES GATES
描述
GATES 32MEGATECHG5TBX50FT
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
32MEGATECHG5TBX50FT
BDI部件号
1104205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/32MEGATECHG5TBX50FT/p/1104205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075323648
重量 / Kilogram
36.51
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Automotive | High Temperature Transmission and Lubricating Oil System | Pressurized Hot Oil Return Line | Rotary Oil Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 10.5 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574078
重量/磅
80.5
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.53 英寸 | 64.262 毫米