36GMV 100FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GMV-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd3TUM4eE1UQXdNell3TlRneE1USXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlIwMVdYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjMDg5MWY1ZWVkOWZjNDg2OWE2YmUxNjZlODQxY2RmZGY0YzlmZWQzOWE0Yzc1NDdkMjZhYzlmMmRmZjc4ZWQ
1104818 软管 

GATES GATES

36GMV 100FT/CARTON

描述

GATES 36GMV 100FT/CARTON

Hydraulic; 2-1/4" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 90 PSI - 6.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

36GMV 100FT/CARTON

BDI部件号
1104818

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053318128
重量 / Kilogram
0.572
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
90 PSI | 6.2 Bar
典型用途
Automotive | Petroleum and Water-Base Hydraulic Fluid
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 350 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
31050008
重量/磅
1.26
详细描述
Hydraulic; 2-1/4" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 90 PSI - 6.2 Bar Operating Pressure
外径
2.76 英寸 | 70.104 毫米
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新