GATES
GATES
36RLC 50FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 36RLC 50FT/CARTON
Hydraulic; 2-1/4" Inside Diameter; 2.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
36RLC 50FT/CARTON
BDI部件号
1104827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/36RLC-50FT-CARTON/p/1104827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053226072
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Fiber Braid | Bend Radius 14 Inch | Burst Pressure 600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33190267
重量/磅
1.5
详细描述
Hydraulic; 2-1/4" Inside Diameter; 2.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
2.87 英寸 | 72.898 毫米