387TC-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-387TC-4R-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcyWVM4eE1EazROVEExTkRJME1EYzVPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk16ZzNWRU5mTkZKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkNzI1N2RhNDBkYzhlNzc4MDkwNDFlN2JkYTkyNmZkZjY3YWRiNzMwYzhjNjRjMjQzNmFjMmEwNDYxNWYzZWM
23782194 软管 

PARKER PARKER

387TC-32

描述

PARKER 387TC-32

Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure

制造商部件号

387TC-32

BDI部件号
23782194

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
1.312
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
3000 PSI | 207 Bar
典型用途
Agriculture | Construction
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
412.5
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
外径
2.61 英寸 | 66.294 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新