3G1XCTN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcyWmk4eE1UQXdNell3T1RFNE5qTXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6RmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGJmNmJhZmU4YjUzNjBkOTdkYjViYjM5OTJkYjMwODQ1YTIyYjNjY2Y0YjNlOWYzZDg4ZjA0NTk5MWM3MzU5
22493193 软管 

GATES GATES

3G1XCTN

描述

GATES 3G1XCTN

Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3625 PSI - 250 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3G1XCTN

BDI部件号
22493193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053211429
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3625 PSI | 250 Bar
典型用途
High Temperature Medium Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
800FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 800 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 35 Inch | Burst Pressure 14500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570618
重量/磅
0.13
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3625 PSI - 250 Bar Operating Pressure
外径
0.47 英寸 | 11.938 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新