3G2X50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd3Tmk4eE1UQXdNell3TlRZeE5EWXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6SmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOWVkN2Q3YzkwZDFhNGZkOGQwN2FiMGIxZDRkYzc0NmM5Y2JlNzA0ZmI0YzVlMmYwNjVjZjQ4YjlmMjFkNDNm
1105159 软管 

GATES GATES

3G2X50FT

描述

GATES 3G2X50FT

Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6025 PSI - 415 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3G2X50FT

BDI部件号
1105159

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
4.844
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
6025 PSI | 415 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 35 Inch | Burst Pressure 24100 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570029
重量/磅
10.67
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6025 PSI - 415 Bar Operating Pressure
外径
0.52 英寸 | 13.208 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新