GATES
GATES
3G2XCTN
GATES GATES
描述
GATES 3G2XCTN
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6025 PSI | 415 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3G2XCTN
BDI部件号
22151056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3G2XCTN/p/22151056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
6025 PSI | 415 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6025 PSI | 415 Bar Operating Pressure
外径
0.52 英寸 | 13.208 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米