3IN 4169A ENGINE COOLANT 50PSI 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4169A-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwWlM4eE1UQXdNell3TmpBd056Z3pPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTJPVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODNhMGJkNTNkNTQ5MTU5NGYzNDI5N2VhZTYwMDk0NjIzMDExNWUyZjkyN2VjZDhhZTUyMTJmMzliOTgyZDQwOA
22284027 软管 

GATES GATES

3IN 4169A ENGINE COOLANT 50PSI 10FT

描述

GATES 3IN 4169A ENGINE COOLANT 50PSI 10FT

Coolant Hose; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN 4169A ENGINE COOLANT 50PSI 10FT

BDI部件号
22284027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053647105
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Radiator and Heater
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
11.1
详细描述
Coolant Hose; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
3.39 英寸 | 86.106 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新