GATES
GATES
3IN 4176Y ENGINE COOLANT 63PSI 10FT
GATES GATES
描述
GATES 3IN 4176Y ENGINE COOLANT 63PSI 10FT
Coolant Hose; 3" Inside Diameter; 3.55" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 63 PSI | 4.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN 4176Y ENGINE COOLANT 63PSI 10FT
BDI部件号
22285675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-4176Y-ENGINE-COOLANT-63PSI-10FT/p/22285675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053648041
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
NBR
外圈材料
Neoprene
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
63 PSI | 4.3 Bar
典型用途
Radiator and Heater
价格单位
REEL
包装数量
10FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
15.8
详细描述
Coolant Hose; 3" Inside Diameter; 3.55" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 63 PSI | 4.3 Bar Operating Pressure
外径
3.55 英寸 | 90.17 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米