GATES
GATES
3IN 45HW 50FT
GATES GATES
描述
GATES 3IN 45HW 50FT
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.66" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN 45HW 50FT
BDI部件号
23287217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-45HW-50FT/p/23287217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.66" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
3.66 英寸 | 92.964 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米