3IN 692SB FOOD AND BEVERAGE 125PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-692SB-TAN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxWXk4eE1UQXdNell3TmpRd01UQTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5qa3lVMEpmVkVGT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI5NTMzYThkODEyNGU5NTk5MjA5MmEwOWJhZTcwNTViN2RiZTM1Nzc5OTNmODBhN2NkMzU3NDg0ODMyZTZkZg
18201880 软管 

GATES GATES

3IN 692SB FOOD AND BEVERAGE 125PSI

描述

GATES 3IN 692SB FOOD AND BEVERAGE 125PSI

Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.52" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Tan; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN 692SB FOOD AND BEVERAGE 125PSI

BDI部件号
18201880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053217094
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
2.2
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.52" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Tan; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新