3IN CONAG SD X 100FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-CA-BLK-YLW-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhpWlM4eE1EYzJPVEUzTURNd01EazFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUTBGZlFreExYMWxNVjE5VFZGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY5ZTdhYzM3NDI0YmIyMDFlY2UzNTA2NmM5MzQ5NTA4YjMzOTgwN2M3NTNkMWM2YTM2ZjgwMDcxMmIxZDE3Zg
425265 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN CONAG SD X 100FT

描述

CONTINENTAL 3IN CONAG SD X 100FT

Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN CONAG SD X 100FT

BDI部件号
425265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256214837
重量 / Kilogram
0.781
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Construction | Mine | Quarry
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | Bend Radius 14 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016447
重量/磅
176
详细描述
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.51 英寸 | 89.154 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新