https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-100-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrTVM4eE1UQXdNemMxTkRrM01URTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY4eE1EQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRmOTUxZDVkZGMyNDI5ODM2OWQ1MzlkNmUzYzkwMDJiZGVlOWUyZWIxZGEzNjA3OTdlN2Y3NDcwNmRmMzBjMmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-100-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrTVM4eE1UQXdNemMxTkRrM01URTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY4eE1EQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRmOTUxZDVkZGMyNDI5ODM2OWQ1MzlkNmUzYzkwMDJiZGVlOWUyZWIxZGEzNjA3OTdlN2Y3NDcwNmRmMzBjMmY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN FLEXTRA 100 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN FLEXTRA 100 RED
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.41" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN FLEXTRA 100 RED
BDI部件号
424263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-FLEXTRA-100-RED/p/424263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256127885
重量 / Kilogram
0.682
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 6.9 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | High Oil Resistance | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
1.41
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.41" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure
外径
3.41 英寸 | 86.614 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米