3IN FLEXTRA 150 RED https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-150-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsTmk4eE1UQXdNemMwTWpNNE9ESTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY4eE5UQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNGFjODg4Yjc2MzU1ZTZlYWNjODMxNjBiYTAxNDMxZjQ4ZDU5YjUyNTk3MDEwNDI1NTE2ZGQ2OGE2ZWM0NTI
424266 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN FLEXTRA 150 RED

描述

CONTINENTAL 3IN FLEXTRA 150 RED

Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.59" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN FLEXTRA 150 RED

BDI部件号
424266

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256215551
重量 / Kilogram
0.942
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | High Oil Resistance | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.59" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.59 英寸 | 91.186 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新